Motion
IR 42X47X20

SKF
IR 42X47X20

Anneau intérieur - Alésage de 42 mm, D.E. de 47 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06656239
N° MFRIR 42X47X20
Prix44.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 42X47X20

Anneau intérieur - Alésage de 42 mm, D.E. de 47 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06656239
N° MFRIR 42X47X20
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
Prix44.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    42 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 42X47X20 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 42 mm, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur globale non spécifiée, pesant 0.11 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
BRGS À AIGUILLE IR 42X47X20