Motion
NA 4840

SKF
NA 4840

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 50 mm
N° D’ARTICLE MI06656277
N° MFRNA 4840
Prix6,122.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 4840

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 50 mm
N° D’ARTICLE MI06656277
N° MFRNA 4840
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
Prix6,122.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Poids
    12.9 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NA 4840 présente un diamètre d’alésage de 200 mm, un diamètre extérieur de 250 mm, une largeur globale de 50 mm et un poids de 12.9 lb, idéal pour les applications à forte charge.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    50357 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    165235 lbf
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA 4840 SUPPORTS À AIGUILLES