Motion
125R50
125R50
N° D’ARTICLE MI06656933
N° MFR125R50
Price$164.76/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
125R50
N° D’ARTICLE MI06656933
N° MFR125R50

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$164.76/ft

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Hauteur de la plaque
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.187 po
  • Largeur du rouleau
    1.000 po
  • Poids
    4 lb

Details

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Sans rouleau
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
125 ROBINET RIVETÉ 50FT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté