Motion
35ASA1RL
Maillon de rouleau - 35 / 3/8 po pas
N° D’ARTICLE MI06657017
N° MFR35ASA1RL
Prix27.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de rouleau - 35 / 3/8 po pas
N° D’ARTICLE MI06657017
N° MFR35ASA1RL
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
Prix27.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Diamètre du trou
    0.102 po
  • Largeur intérieure
    0.188 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Largeur du rouleau
    0.188 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    A-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039200129

Aperçu

Description du fabricant
35AS LIAISON DE ROULEAU A-1
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon