Motion
80B16SS
Pignon d’alésage en stock - 80 / 1in, moyeu B, 16 dents, 1.0000 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI06657259
N° MFR80B16SS
Prix595.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 80 / 1in, moyeu B, 16 dents, 1.0000 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI06657259
N° MFR80B16SS
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
Prix595.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.9000 po
  • Diamètre extérieur
    5.6300 po
  • Diamètre du pas
    5.1260 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    5.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1in
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039263810
  • Nombre de dents
    16
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039263810

Aperçu

Description du fabricant
80B16SS SB 1