Motion
C2100 LIAISON DE ROULEAU

TSUBAKI (UST)
C2100 ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 2100 / 2-1/2 po chaîne et pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06657397
N° MFRC2100 ROLLER LINK
Prix24.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2100 ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 2100 / 2-1/2 po chaîne et pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06657397
N° MFRC2100 ROLLER LINK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2100 / 2-1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    2100 / 2-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    5
  • Nombre de torons entre
    5
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    60
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039181572

Aperçu

Description du fabricant
C2100H LIAISON DE ROULEAU