Motion
D40CTL48
Pignon broyé TL - 48 dents
N° D’ARTICLE MI06657412
N° MFRD40CTL48
Prix275.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon broyé TL - 48 dents
N° D’ARTICLE MI06657412
N° MFRD40CTL48
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
Prix275.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    7.3320 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7.9280 po
  • Diamètre du pas
    7.6450 po
  • Épaisseur des dents
    0.2750 po
  • Poids
    9.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de concentrateur
    C
  • Numéro CUP du fabricant
    97039364463
  • Nombre de dents
    48
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    097039364463

Aperçu

Description du fabricant
D40CTL48 2517 HT