Motion
AM-2027-25
Manchon uni et roulement à bride - DI 20 mm, DI 27 mm, longueur 25 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06666934
N° MFRAM-2027-25
Prix6.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - DI 20 mm, DI 27 mm, longueur 25 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06666934
N° MFRAM-2027-25
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
Prix6.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre intérieur
    20 mm
  • Diamètre intérieur
    20 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    27 mm
  • Extérieur Diamètre  
    27 mm
  • Global Longueur  
    25 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Poids
    0.0940 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AM-2027-25 20 X 27 X 25mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0,005 à +0,03
  • Tolérance de longueur
    ±.12
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AM202725
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802061623
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0,035 à +0,06
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Normes respectées
    Conforme à DFARS, REACH, RoHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802061623

Aperçu

Description du fabricant
AM-2027-25 20 X 27 X 25MM P/M

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté