Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.2500 po
- Diamètre intérieur3-1/4 po
- Diamètre intérieur3.2500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale5.0000 po
- Diamètre extérieur3-3/4 po
- Extérieur Diamètre3.7500 po
- Global Longueur5.0000 po
- Largeur totale3.7500 po
- Poids4.4350 lb
Détails
- Matériau du roulementBronze moulé
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionCB-5260-40 3-1/4 X 3-3/4 X 5in 660/932 Roulement de manchon en son moulé
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur±.0015
- Tolérance de longueur±.005
- Charge à vitesse élevée75000
- Numéro de catalogue du fabricantCB526040
- Numéro CUP du fabricant00846802022952
- MatérielBronze moulé
- Spécification du matérielSAE 660
- Pression maximale20000 psi
- Valeur V max.750
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-450°F à 450 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,003 à +0,005
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme aux normes DFARS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802022952