Motion
FM-3645-22
Manchon simple et palier à bride - DI 36 mm, DI 45 mm, longueur 22 mm, diamètre de 54 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06668151
N° MFRFM-3645-22
Prix34.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon simple et palier à bride - DI 36 mm, DI 45 mm, longueur 22 mm, diamètre de 54 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06668151
N° MFRFM-3645-22
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
Prix34.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    36 mm
  • Bride Diamètre  
    54 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    54 po
  • Épaisseur de la bride
    4.5 po
  • Diamètre intérieur
    36 mm
  • Diamètre intérieur
    36 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    22 mm
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Global Longueur  
    22 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Poids
    0.2291 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à bride en bronze FM-3645-22 36 X 45 X 22 X 54 X 4.5mm Pwdr Mtl
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.25
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    ±0,13 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0,009 à +0,04
  • Tolérance de longueur
    ±.12
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FM364522
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802067212
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0,04 à +0,07
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Normes respectées
    DFARS Conforme, REACH, RoHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802067212

Aperçu

Description du fabricant
FM-3645-22 36 X 45 X 22 X 54 X 4.5MM P/M
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good