Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6270 po
- Intérieur Diamètre0.6250 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre1.1875 po
- Épaisseur globale0.0625 po
- Largeur totale1.1875 po
- Poids0.012 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre SAE 841 Bronze
- MarqueISOSTATIQUE
- Dessin CAD
- DescriptionTT-1102-1 .627 X 1.1875 X 1/16in Roulement de rondelle de butée Pwdr Mtl Bronz
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Tolérance du diamètre intérieur±.005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantTT11021
- Numéro CUP du fabricant00846802010164
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur±.01
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802010164