Motion
TT-710-1
TT-710-1 .3775 X .75 Roulement de rondelle de butée X 1/16in Pwdr Mtl Bronze
N° D’ARTICLE MI06668434
N° MFRTT-710-1
Prix1.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TT-710-1 .3775 X .75 Roulement de rondelle de butée X 1/16in Pwdr Mtl Bronze
N° D’ARTICLE MI06668434
N° MFRTT-710-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3775 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur totale
    0.7500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    TT-710-1 .3775 X .75 Roulement de rondelle de butée X 1/16in Pwdr Mtl Bronze
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TT7101
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    ±.01
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802010034

Aperçu

Description du fabricant
TT-710-1 .3775 X .75 X 1/16IN P/M