Motion
W11TU
W11TU .812 Roulement de rondelle de butée en acier PTFE X 1.375 X 0.061in
N° D’ARTICLE MI06668438
N° MFRW11TU
Prix2.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
W11TU .812 Roulement de rondelle de butée en acier PTFE X 1.375 X 0.061in
N° D’ARTICLE MI06668438
N° MFRW11TU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8120 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Largeur totale
    1.3750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    W11TU .812 Roulement de rondelle de butée en acier PTFE X 1.375 X 0.061in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.010
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W11TU
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802058302
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.01
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802058302

Aperçu

Description du fabricant
W11TU .812 X 1.375 X 0.061IN PTFE ACIER