Motion
14719S

LIFT-ALL
14719S

CÂBLE D’IMPORTATION DE CÂBLE MÉTALLIQUE SSAC SS304 1/4 PO 7X19
N° D’ARTICLE MI06671483
N° MFR14719S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
14719S

CÂBLE D’IMPORTATION DE CÂBLE MÉTALLIQUE SSAC SS304 1/4 PO 7X19
N° D’ARTICLE MI06671483
N° MFR14719S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po
  • Limite de charge de travail
    6400 lb

Détails

  • Couleur
    ARGENT
  • Pays d’origine
    CN
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Type de colis
    Boîte
  • Marque de commerce
    LIFT-ALL®
  • Type
    CÂBLE D'AVION EN ACIER INOXYDABLE
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
CÂBLE 14719S ACIER INOXYDABLE 7X19
  • Câbles en acier inoxydable pour éviter la rouille
  • Construction 7X19 pour une meilleure flexibilité
  • Vendu par pied pour votre commodité
  • Résistance à la rupture constante

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon