Motion
EE90X18

LIFT-ALL
EE90X18

ÉLINGUE RONDE JAUNE ŒIL ET ŒIL TUFLEX DE EE90 X 18 PI
N° D’ARTICLE MI06673629
N° MFREE90X18
Prix267.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE90X18

ÉLINGUE RONDE JAUNE ŒIL ET ŒIL TUFLEX DE EE90 X 18 PI
N° D’ARTICLE MI06673629
N° MFREE90X18
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
Prix267.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    18 pi
  • Poids
    8.5 lb

Détails

  • Capacité du collier
    6700 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886617806
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    8400 lb
  • Classe de produits
    4V
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Tuflex
  • CUP_NON
    697886617806
  • Capacité verticale 90
    8400 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE90X18 JAUNE YEUX ET YEUX 18 PI
  • Veste noire résistante à l’usure sur tout le corps pour une plus grande durée de vie de l’élingue.
  • Yeux à code de couleur pour une identification rapide de la capacité.
  • Aucune perte de force due à l’abrasion du revêtement.
  • Les étranglements sont plus serrés et se relâchent plus facilement que les autres élingues.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté