Motion
SYJ7120-5LUD-01

SMC CORP OF AMERICA
SYJ7120-5LUD-01

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde pilote, 24 V c.c., solénoïde simple, bouchon L, corps oblong, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI06677721
N° MFRSYJ7120-5LUD-01
Prix63.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ7120-5LUD-01

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde pilote, 24 V c.c., solénoïde simple, bouchon L, corps oblong, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI06677721
N° MFRSYJ7120-5LUD-01
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
Prix63.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 avec sous-plaque
  • Tailles des ports
    1/8 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Option de carrosserie
    Échappement individuel de la vanne pilote pour la vanne pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage par rotation (à fentes)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SYJ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ7120-5LUD-01 SYJ7000 VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté