Motion
91118
Grit 80 , matériau en oxyde d’aluminium, longueur de courroie 457 mm, largeur de courroie 13 mm
N° D’ARTICLE MI06677747
N° MFR91118
Prix1.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grit 80 , matériau en oxyde d’aluminium, longueur de courroie 457 mm, largeur de courroie 13 mm
N° D’ARTICLE MI06677747
N° MFR91118
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
Prix1.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po
  • Longueur totale
    18.0000 po, 457 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    POLISSAGE MOU
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    CEINTURE ÉTROITE

Aperçu

Description du fabricant
91118 1/2 X 18 80 GRAINS A/0 DYNAFILE