Motion
9763
Flexible en caoutchouc - Tresse métallique - 10 pi, DI 1/4 po, valeur nominale d'éclatement de 20000 psi, 3/8 NPT (aux deux extrémités)
N° D’ARTICLE MI06678793
N° MFR9763
Prix202.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible en caoutchouc - Tresse métallique - 10 pi, DI 1/4 po, valeur nominale d'éclatement de 20000 psi, 3/8 NPT (aux deux extrémités)
N° D’ARTICLE MI06678793
N° MFR9763
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
Prix202.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur
    10 pi

Détails

  • Cote d’éclatement
    20000 psi
  • Matériau de base
    Fil d’acier 2-Braid
  • Type de protection
    Protections en plastique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc
  • Extrémités de tuyau
    3/8 NPT (les deux extrémités)
  • Type de tuyau
    Caoutchouc - Tresse métallique
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 9763 , CAOUTCHOUC.25 PO
  • Tous ont des protections de tuyau en plastique
  • La pression de fonctionnement est de 10,000 psi. Tous sont conformes à la norme MHI IJ100
  • La pression de service est de 700 bar. Tous sont conformes à la norme SAE 100R10