Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale18.000 po
- Longueur totale13.000 po
- Largeur totale13.875 po
- Poids72.75 lb
Détails
- Mot-clé de descriptionÀ simple ou double action
- Pression maximale10000 psi
- Puissance nominale1-1/2 hp
- Type de pompePompe à clé dynamométrique électrique 700 bar
- Capacité du réservoir2.50 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes577.5 po3
- Débit typique à 10000 lb/po255 po3/min
- Débit typique à Psi max.55 po3/min
- Capacité d’huile utilisable577.5 po3
- Type de vanneÉlectrovanne 4-Way, 2-Position
- Type/fonction de vanne4-Way, 2-Position
- Tension220 V
Aperçu
- À utiliser avec des outils à simple ou double action; NE PAS UTILISER POUR DES APPLICATIONS DE LEVAGE
- Pompe de base, série Power Team PE55 – la norme dans l’industrie
- Pompe haute performance à deux vitesses
- La soupape de décharge interne latérale rétractable protège l’outil
- Électrovanne à 4 voies à 2 positions standard
- Utilise des commandes électriques robustes
- Pour les outils à simple ou double action
- Vanne de régulation de pression (relâcheur) facilement réglable
- Soupape de décharge à rétraction de pression fixe de 1,500 psi
- Télécommande manuelle standard