Motion
5204KRP51
Roulement d’ouvre-disque - droit, 0.6350 po de diamètre extérieur, 1.8504 po de diamètre extérieur, 1.1490 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI06680617
N° MFR5204KRP51
Prix69.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’ouvre-disque - droit, 0.6350 po de diamètre extérieur, 1.8504 po de diamètre extérieur, 1.1490 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI06680617
N° MFR5204KRP51

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6350 po
  • Angle de contact
    25 °
  • Largeur de la bague intérieure
    29.175 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.8504 po
  • Global Largeur  
    1.1490 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    5204RRP51 AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes d’ouvre-disque agricole est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 0.6350 po, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur totale de 1.1490 po dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5204KRP51
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de joint
    Double lèvres
  • Série
    5200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106791614

Aperçu

Description du fabricant
5204RRP51 AGRICULTURE