Motion
6200-ZD
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06680911
N° MFR6200-ZD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06680911
N° MFR6200-ZD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    BLINDAGE SIMPLE RADIAL 6200-ZD
  • Description longue
    Le 6200-ZD est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 10 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur de 9 mm, une conception droite, un blindage.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6200-ZD
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590657537
  • Tr/min maximum (graisse)
    25000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2390 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106985648

Aperçu

Description du fabricant
BLINDAGE SIMPLE RADIAL 6200-ZD