Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Extérieur Diamètre32 mm
- Global Largeur10 mm
- Poids0.08 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6201-ZZ-8-C3 BLINDAGE DOUBLE BRG RADIAL C3
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6201-ZZ-8-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur de 10 mm, une conception droite, un double blindage.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6201-ZZ-8-C3
- Numéro CUP du fabricant8865590017935
- Tr/min maximum (graisse)22000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale6800 N
- Capacité de charge statique radiale3050 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointDeux écrans sans contact
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590017935