Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur11 mm
- Poids0.1 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureSimplement scellé
- DescriptionJOINT À LÈVRE SIMPLE BRG RADIAL 6202-RLD
- Description longueLe 6202-RLD est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 15 mm d’alésage avec un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur de 11 mm, une conception droite, scellée.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6202-RLD
- Numéro CUP du fabricant8865590657780
- Tr/min maximum (graisse)20000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale7740 N
- Capacité de charge statique radiale3732 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590657780
Aperçu
Description du fabricant
JOINT À LÈVRE SIMPLE BRG RADIAL 6202-RLD