Motion
6204-ZZD-14
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, D.E 47 mm, largeur 14 mm, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06680977
N° MFR6204-ZZD-14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, D.E 47 mm, largeur 14 mm, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06680977
N° MFR6204-ZZD-14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    BALLE RADIALE 6204-ZZD-14 - SML SZ
  • Description longue
    Le 6204-ZZD-14 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.8750 po avec un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur de 14 mm, une conception droite, un double blindage.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6204-ZZD-14
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590658107
  • Tr/min maximum (graisse)
    16000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12811 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6580 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Deux écrans sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    8865590658107

Aperçu

Description du fabricant
BALLE RADIALE 6204-ZZD-14 - SML SZ