Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur17 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureSimplement scellé
- DescriptionJOINT À LÈVRE SIMPLE BRG RADIAL 6207-RLDC3-A
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6207-RLD-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur de 17 mm, une conception droite, uniformisé.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6207-RLD-C3
- Numéro CUP du fabricant8865590403325
- Tr/min maximum (graisse)9300 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale25700 N
- Capacité de charge statique radiale15300 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106786962