Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.4688 po
- Taille du boulon0.2500 po
- Alésage Diamètre15 mm
- Global Hauteur0.9600 po
- Longueur totale Diamètre3.1875 po
- Largeur totale2.3125 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590446094
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeFHS202-15mmG
- Type de jointTVD
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106777731