Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 po
- Anneau intérieur Largeur2.1890 po
- Anneau extérieur Largeur0.9840 po
- Extérieur Diamètre3.9370 po
- Largeur totale2.4300 po
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageGrip-IT 360
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590621675
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale9740 lbf
- Capacité de charge statique radiale5850 lbf
- Type de jointJoints R
- SérieGR
- CUP_NON1200106776345