Motion
SUC205-15
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 15/16 po, diamètre extérieur 2.0472 po, largeur 1.3430 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06685624
N° MFRSUC205-15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 15/16 po, diamètre extérieur 2.0472 po, largeur 1.3430 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06685624
N° MFRSUC205-15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3430 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6690 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.3430 po
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590638833
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2520 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1288 lbf
  • Type de joint
    Silicone approuvé par la FDA avec élingue en acier inoxydable
  • Série
    SUC
  • CUP_NON
    8865590638833

Aperçu

Description du fabricant
INSERT UC205-15B-A INOX BRG ALÉSAGE 15/16"