Spécifications
Détails
- Précision+/-3 %
- Mise hors tension automatiqueOui
- Type de batterie9V
- Certificat d’étalonnageNon
- Type d’affichageÉcran ACL de 4000 unités
- Caractéristiques et avantages• Mesurez l’éclairage DEL et standard en unités Lux ou Foot-Candle (Fc) • Affichage de 4,000 unités • Moyenne min/max • Mesures corrigées par cosinus et par couleur • Mise hors tension automatique • Le modèle LT40 est livré avec un capteur intégré et un couvercle de protection, deux piles AAA et une pochette • Le modèle LT45 peut stocker/rappeler manuellement jusqu’à 99 lectures et est livré avec un capteur de lumière avec un couvercle de protection et un câble enroulé extensible à 59 po (1.5m), une pile 9V et un étui rigide
Aperçu
- Mesurez les DEL et l’éclairage standard dans les unités Lux ou Foot-Candle (Fc)
- Présentoir de 4,000 unités
- Moyenne min/max
- Mesures de cosinus et de correction de couleur
- Mise hors tension automatique
- Le modèle LT40 est livré avec un capteur intégré et un couvercle de protection, deux piles AAA et une pochette
- Le modèle LT45 peut stocker/rappeler manuellement jusqu’à 99 lectures et est livré avec un capteur de lumière avec couvercle de protection et un câble enroulé extensible à 59 po (1.5m), batterie 9V et étui rigide