Motion
AL075 HUB 12MM KW & SS

LOVEJOY INC
AL075 HUB 12MM KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 075, mâchoire droite, alésage de 12 mm, fini avec rainure de clavette et inox, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06693746
N° MFRAL075 HUB 12MM KW & SS
Prix21.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
AL075 HUB 12MM KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 075, mâchoire droite, alésage de 12 mm, fini avec rainure de clavette et inox, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06693746
N° MFRAL075 HUB 12MM KW & SS
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
Prix21.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Code de taille de raccord
    075
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.5300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8100 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    685144646552
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • CUP_NON
    685144646552

Aperçu

Description du fabricant
AL075-HUB-12MMH7-4X1.8MMKW