Motion
AL099 HUB 9/16 KW & SS

LOVEJOY INC
AL099 HUB 9/16 KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 099, mâchoire droite, 0.5625 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06693763
N° MFRAL099 HUB 9/16 KW & SS
Prix74.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
AL099 HUB 9/16 KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 099, mâchoire droite, 0.5625 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06693763
N° MFRAL099 HUB 9/16 KW & SS
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
Prix74.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Code de taille de raccord
    099
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.0600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0300 po
  • Diamètre extérieur
    2.5300 po
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    685144443236
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • CUP_NON
    685144443236

Aperçu

Description du fabricant
AL099-HUB-9/16-1/8X1/16KW