Motion
AL150 35MMH7 10X3.3MMKW

LOVEJOY INC
AL150 35MMH7 10X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 150, mâchoire droite, alésage de 35 mm, fini avec rainure de clavette et inox, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06693785
N° MFRAL150 35MMH7 10X3.3MMKW
Prix169.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
AL150 35MMH7 10X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 150, mâchoire droite, alésage de 35 mm, fini avec rainure de clavette et inox, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06693785
N° MFRAL150 35MMH7 10X3.3MMKW
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
Prix169.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Code de taille de raccord
    150
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.1900 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Poids
    1.36 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144648037
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • CUP_NON
    685144648037

Aperçu

Description du fabricant
AL150-HUB-35MMH7-10X3.3MMKW