Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Code de taille de raccordCJ14/16
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1.1800 po
- Diamètre extérieur1.1800 po
- Poids0.11 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAluminium
- Type de mâchoireCourbe
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144619891
- Rpm max.1900 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieCJ
- CUP_NON685144619891