Motion
CJ24A PM 20MMH7 6X2.8MMKW

LOVEJOY INC
CJ24A PM 20MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : CJ24, mâchoire courbée, alésage de 20 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06693968
N° MFRCJ24A PM 20MMH7 6X2.8MMKW
Prix70.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ24A PM 20MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : CJ24, mâchoire courbée, alésage de 20 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06693968
N° MFRCJ24A PM 20MMH7 6X2.8MMKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix70.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Code de taille de raccord
    CJ24
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.5700 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1800 po
  • Diamètre extérieur
    2.2000 po
  • Poids
    0.62 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Métal en poudre
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144725431
  • Rpm max.
    10600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • CUP_NON
    685144725431

Aperçu

Description du fabricant
CJ24A-HUB-PM-20MMH7-6X2.8MMKW