Motion
ES100-8MM X 8MM

LOVEJOY INC
ES100-8MM X 8MM

Accouplement d’arbre de poutre de vis de fixation – poutre unique, diamètre extérieur de 25 mm, longueur de 28 mm, aluminium anodisé
N° D’ARTICLE MI06694159
N° MFRES100-8MM X 8MM
Prix161.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
ES100-8MM X 8MM

Accouplement d’arbre de poutre de vis de fixation – poutre unique, diamètre extérieur de 25 mm, longueur de 28 mm, aluminium anodisé
N° D’ARTICLE MI06694159
N° MFRES100-8MM X 8MM
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
Prix161.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    8 mm
  • Alésage - Côté 2
    8 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    5 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.01 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.005 po
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Longueur totale
    28 mm
  • Taille du filetage
    M5
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144566843
  • Matériel
    Aluminium anodisé
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Nombre de faisceaux
    Faisceau unique
  • Type de pince à vis
    Type de vis de fixation
  • Série
    ES
  • Raideur de torsion
    286.5 po-lb/rad
  • CUP_NON
    685144566843

Aperçu

Description du fabricant
ES100-BEAM CP-8MMX8MM
  • Accouplement entièrement métallique
  • Facile à installer – une seule pièce
  • Haute capacité de désalignement angulaire à 5°
  • Finition en aluminium anodisé
  • Conception sans cils