Motion
L225 HUB 3/4 RSB N/KW N/SS

LOVEJOY INC
L225 HUB 3/4 RSB N/KW N/SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 225, mâchoire droite, 0.7500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06695844
N° MFRL225 HUB 3/4 RSB N/KW N/SS
Prix169.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L225 HUB 3/4 RSB N/KW N/SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 225, mâchoire droite, 0.7500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06695844
N° MFRL225 HUB 3/4 RSB N/KW N/SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix169.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Code de taille de raccord
    225
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1800 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    685144560032
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    685144560032

Aperçu

Description du fabricant
L225-HUB-5/8-RSB