Motion
L276 HUB 7/8 RSB

LOVEJOY INC
L276 HUB 7/8 RSB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 276, mâchoire droite, 0.8750 po d’alésage, RSB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06695852
N° MFRL276 HUB 7/8 RSB
Prix412.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L276 HUB 7/8 RSB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 276, mâchoire droite, 0.8750 po d’alésage, RSB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06695852
N° MFRL276 HUB 7/8 RSB
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
Prix412.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Code de taille de raccord
    276
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1200 po
  • Diamètre extérieur
    6.1800 po
  • Poids
    19.42 lb

Détails

  • Type d’alésage
    RSB
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    685144125842
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    685144125842

Aperçu

Description du fabricant
L276-HUB-7/8 RSB-NKW-N/SS