Motion
LC225 2 3/8 5/8X5/16KW  2SS90

LOVEJOY INC
LC225 2 3/8 5/8X5/16KW 2SS90

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 225, mâchoire droite, 2.3750 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06695964
N° MFRLC225 2 3/8 5/8X5/16KW 2SS90
Prix294.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
LC225 2 3/8 5/8X5/16KW 2SS90

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 225, mâchoire droite, 2.3750 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06695964
N° MFRLC225 2 3/8 5/8X5/16KW 2SS90
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
Prix294.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Code de taille de raccord
    225
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1900 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Poids
    7.35 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144124821
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    LC
  • CUP_NON
    685144124821

Aperçu

Description du fabricant
LC225-HUB-2-3/8-5/8X5/16KW-2SS90