Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord50
- Diamètre extérieur du moyeu2.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Désalignement angulaire maximal4.5 °
- Désalignement parallèle maximal0.021 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.0000 po
- Diamètre min. de l’alésage0.3750 po
- Longueur totale3.5200 po
- Poids0.60 lb
Détails
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Puissance à 100 tr/min0.13 hp
- Matériau de la bride du moyeuAcier
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.30000 tr/min
- Type de couplage à ressortTige à tige en une seule pièce
- Matériau du ressortAcier