Motion
SU90 6 RSBXRSB

LOVEJOY INC
SU90 6 RSBXRSB

Accouplement complet de disque - série SU-6, alésage brut, 88 mm OAL, matériau de moyeu en acier
N° D’ARTICLE MI06696353
N° MFRSU90 6 RSBXRSB
Prix842.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SU90 6 RSBXRSB

Accouplement complet de disque - série SU-6, alésage brut, 88 mm OAL, matériau de moyeu en acier
N° D’ARTICLE MI06696353
N° MFRSU90 6 RSBXRSB
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
Votre prix842.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    3.4400 po
  • Code de taille de raccord
    90-6
  • Distance entre les arbres
    0.2950 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.5400 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.2800 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5700 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.5000 po
  • Longueur totale
    88 mm
  • Poids
    4.53 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Puissance à 100 tr/min
    3.5 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904977264
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    SU-6
  • Capacité de couple
    2100 po
  • CUP_NON
    697904977264

Aperçu

Description du fabricant
SU90-6-CP-RSBXRSB

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif