Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement8.9700 po
- Code de taille de raccordSX132-6
- Bride extérieure Diamètre5.2000 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3.3100 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.3600 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.3800 po
- Poids3.70 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Matériau du concentrateurAcier
- Numéro CUP du fabricant697904921069
- Nombre de trous de boulons6
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieSX-6
- Capacité de couple9700 po
- CUP_NON697904921069