Motion
U125S CPLG 5/8 X 5/8 KW BE

LOVEJOY INC
U125S CPLG 5/8 X 5/8 KW BE

68514445193 Accouplement une pièce arbre-à-arbre - 125 lb/po2, 2.1700 po de diamètre extérieur, 3.7500 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI06696422
N° MFRU125S CPLG 5/8 X 5/8 KW BE
Prix1,640.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
U125S CPLG 5/8 X 5/8 KW BE

68514445193 Accouplement une pièce arbre-à-arbre - 125 lb/po2, 2.1700 po de diamètre extérieur, 3.7500 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI06696422
N° MFRU125S CPLG 5/8 X 5/8 KW BE
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
Prix1,640.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    125
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.1700 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1000 po
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.030 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.6250 po
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Poids
    2.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Puissance à 100 tr/min
    1.21 hp
  • Matériau de la bride du moyeu
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de couplage à ressort
    Tige à tige en une seule pièce
  • Matériau du ressort
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
U125S-CP-5/8X5/8