Motion
E80B18H
Pignon d’alésage en stock - 80 / 1 po, moyeu B, 18 dents, 1.0000 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI06698119
N° MFRE80B18H
Prix522.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 80 / 1 po, moyeu B, 18 dents, 1.0000 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI06698119
N° MFRE80B18H
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
Prix522.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre de l’étrier
    5.1340 po
  • Diamètre du moyeu
    4.7340 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.8750 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    6.2700 po
  • Diamètre du pas
    5.7590 po
  • Largeur de la dent
    0.5570 po
  • Poids
    21.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039368362
  • Nombre de dents
    18
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
T80B18 SB 1 HT SPKT