Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille5.39 po
- Alésage Diamètre3.5000 po
- Anneau intérieur Largeur3.56 po
- Mauvais alignement Angle14 °
- Largeur de l’anneau extérieur2.8120 po
- Extérieur Diamètre5.8750 po
- Largeur totale3.5600 po
- Poids14.45 lb
Détails
- Détails supplémentairesType ouvert | Nécessite une relubrification
- ApplicationExtrémités de cylindres hydrauliques, tringles, ensembles de pivots, extrémités de manille, assemblages d’amortisseurs, extrémités de biellettes
- Matériau de la bille52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type de fermetureOuvert
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Acier de qualité des roulements
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Numéro de catalogue du fabricantBH5660L
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400000400
- Plage de température de fonctionnementMaximum 350 °F
- Matériau de l’anneau extérieur52100 Acier de qualité des roulements
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de course52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge dynamique radiale132600 lbf
- Capacité de charge statique radiale530400 lbf
- SérieRBC®
- Type de roulementDésalignement élevé
- CUP_NON637400000400
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure