Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8 po
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- GradeGrain très grossier
- Description longueLa meule d'accrochage portative 66252838568 est fabriquée avec un matériau abrasif en zircone et présente un diamètre de trou central de 5/8 po, une qualité de grain très grossier, un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 2 po et un type de meule de type 11 , ce qui la rend idéale pour le meulage intensif et l'enlèvement de matière agressif.
- MatérielZircone Alumine
- Rpm max.6000 tr/min
- Quantité du colis5
- CUP_NON66252838568
- Type de roueType 11
Aperçu
- Grain d’alumine de zircone de qualité supérieure
- Durée de vie de 10X , meulage 50 % plus rapide que les meules en oxyde d’aluminium
- Le meilleur choix pour l’enlèvement de matériel robuste sur les meuleuses à haute puissance
- Meilleure performance sur une variété de matériaux, y compris la fonte grise et ductile, les aciers inoxydables et les alliages
- Pour vos applications les plus exigeantes