Spécifications
Dimensions
- Tuyau nominal intérieur Diamètre2 po
Détails
- Détails supplémentairesUn tuyau de refoulement d’eau en PVC à usage général.
- CouleurBleu
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC homogène
- Type de tuyauTuyau de décharge d’eau
- Numéro CUP du fabricant822353145890
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexibles de refoulement d’eau à plat en PVC Vinylflow® EZ-Lite
- Applications typiquesAgriculture, construction, location d’équipement
- CUP_NON822353145890
- Pression de service65 psi
Aperçu
- Matériau en PVC durable - Offre une bonne résistance à l’abrasion, aux produits chimiques et aux rayons UV. Conception « EZ » - Un tuyau léger et facile à manipuler pour les applications générales. Tube en PVC lisse - Fournit une faible perte de friction. Cœurs en PVC - Flexibles enroulés autour de noyaux en PVC durables pour un déroulement facile. Conception compacte - La conception du tuyau plat se roule en serpentins serrés pour un rangement et un transport faciles, prend moins d’espace que les autres tuyaux.