Motion
CARTOUCHE D’ABRASIFS STANDARD 7010294964 MANDRIN ROII 713638, 3/32 PO X 3/4

3M
7010294964 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROII MANDREL 713638, 3/32 IN X 3/4

Cartouche d’abrasifs standard rôdeur RoII 713638, 3/32 po x 3/4 po x 1/8 po x 1 po x 2-3/4 po CM-2B, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI06706018
N° MFR7010294964 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROII MANDREL 713638, 3/32 IN X 3/4
Prix9.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010294964 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROII MANDREL 713638, 3/32 IN X 3/4

Cartouche d’abrasifs standard rôdeur RoII 713638, 3/32 po x 3/4 po x 1/8 po x 1 po x 2-3/4 po CM-2B, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI06706018
N° MFR7010294964 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROII MANDREL 713638, 3/32 IN X 3/4
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
Prix9.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.75 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115375194
  • CUP_NON
    00051115375194

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE D’ABRASIFS STANDARD 7010294964
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’installe sur tous les rouleaux de cartouches d’abrasifs standard de type « Straight », « Full Tapered » et « Half Tapered »
  • La tige du mandrin est fixée dans l’assemblage de la pince ou le mandrin de perçage d’un outil électrique rotatif
  • Le mandrin permet d’accéder aux espaces restreints avec un rouleau à cartouche
  • Offert en différents diamètres et longueurs de pilote pour s’adapter à différents rouleaux de cartouches
  • Fabriqué en acier plaqué pour une durabilité accrue