Motion
REGP-125X300
REGP-125X300 1 25/32 po. Tuyau d’eau chaude en caoutchouc EPDM rouge OD
N° D’ARTICLE MI06707712
N° MFRREGP-125X300
Prix9.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
REGP-125X300 1 25/32 po. Tuyau d’eau chaude en caoutchouc EPDM rouge OD
N° D’ARTICLE MI06707712
N° MFRREGP-125X300
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
Prix9.71 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM noir ou rouge résistant à l’abrasion et à l’ozone, résistance limitée à l’huile.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353106334
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau d’eau chaude en caoutchouc EPDM
  • Applications typiques
    Secteurs agricole, de la construction, industriel et de l’eau
  • CUP_NON
    822353106334
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
REGP-125X300 1-1/4" 200# AIR HOSE RED
  • Longues longueurs sur bobines.