Motion
RC-200
Raccord de vis de fixation - 2.0000 po de diamètre, 3.3125 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur totale, acier - matériau ASTM A108 , oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06707746
N° MFRRC-200
Prix191.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de vis de fixation - 2.0000 po de diamètre, 3.3125 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur totale, acier - matériau ASTM A108 , oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06707746
N° MFRRC-200
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
Prix191.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    2.0000 po
  • Alésage - Côté 2
    2.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille de l’alésage
    2.0000 po
  • Longueur de l’accouplement
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.3125 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    1/2-13 x 1/2
  • Poids
    6.81 lb

Détails

  • Revêtement de finition de couplage
    Oxyde noir
  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Vis de fixation sans rainure de clavette
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861065518
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Série
    RC
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier - ASTM F912
  • CUP_NON
    044861065518

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À VIS DE FIXATION DE RC-200 2 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR, STL, BO
  • Fournit une transmission et un alignement du couple
  • Conception de couplage économique
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion