Motion
C192E-150
Assemblage de verrouillage sans clé - 1.5000 po de diamètre, 2.3750 po de diamètre extérieur, 1.9690 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI06707797
N° MFRC192E-150
Prix268.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - 1.5000 po de diamètre, 2.3750 po de diamètre extérieur, 1.9690 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI06707797
N° MFRC192E-150

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix268.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Accouplement Longueur  
    1.9690 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7320 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3750 po
  • Taille du filetage
    M6 x 20
  • Poids
    1.453011 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861060049
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    683.8 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C192
  • CUP_NON
    044861060049

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE DE C192E-150 1.5 PO DI X 2.375 PO DE DE
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation
  • Remplacement par encastrement pour les douilles sans clé à écrou hexagonal couramment utilisées.
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté